曜日別特売

JR-DCロータリージョイント

JR-DCロータリージョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)JR-DCロータリージョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33128541JR04DC321322271767195
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33128557JR06DC351626282074228
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33128566JR08DC3819303023842710
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
33128575JR12DC5221333427963616
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
33128584JR16DC58233636291024120.5
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする