BRIDGESTONE(ブリヂストン)
JL-LDスイベルジョイント
材質
スチール
仕様
一般スイベル
形状
スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)
-30~+100
最高使用圧力(MPa)
20.5
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)
NBR
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33128444
JL04LD
39
20
16
49
19
31
5
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128453
JL06LD
42
20
19
56
22
36
8
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128462
JL08LD
49
22
22
66
27
43
10
11
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128471
JL12LD
62
26
25
80
36
51
16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
52日以内出荷
返品不可
33128487
JL16LD
70
29
28
89
41
57
20
21
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください