PETスクリューバイアル

PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル - NIKKO(ニッコーハンセン)
(10件のレビュー)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。

材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33145917JST-R/N101箱(50本)101-9630-0114.0×24.0×46.5
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33145926JST-R/N151箱(50本)151-9630-0214.0×25.0×56.0
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
33145935JST-R/N201箱(50本)201-9630-0314.0×27.0×61.5
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33145944JST-R/N301箱(50本)301-9630-0419.5×30.0×71.0
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
33145953JST-R/N501箱(50本)501-9630-0519.5×35.0×81.5
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
58228082JST-R/N601箱(50本)601-9630-0628.5×40.0×76.0
5,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33145962JST-R/N601箱(25本)601-9630-0628.5×40.0×76.0
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
33145971JST-R/N1001箱(25本)1001-9630-0728.5×40.0×111.5
3,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33145962JST-R/N6058228082JST-R/N60JST-R/N60 PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン) 58228082PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)1箱(50本)
5,398
税込5,938
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33145935
2024-08-02
用途: 液体のサンプルを入れる

軽い。ガラスではないので破損の心配が少ない。プラスチックの臭いが伝染る感じがないのが良いです。

対象商品 : 33145917
2023-09-06
用途: 絵の具入れ

ガラスの瓶のように割れる心配はないのですが絵の具の粒子で傷がつくかどうかがこれから使ってみてどうなるか様子見です。

対象商品 : 33145944
2023-03-12
用途: 歯の保存に
医療・福祉・介護関連業

抜いた歯を患者さんに差し上げる際に使っています。病理組織片を入れるのにも使っています。

対象商品 : 33145944
2016-12-24
用途: 革のメンテナンスオイルの販売に使用
卸売・小売業

透明で中身の残量確認が容易に出来てオリジナルで製作したシールが剥がれ難い素材。中栓とパッキンが無くても漏れないスクリューバイアルという事で作業の効率化に貢献。

対象商品 : 33145944
2016-07-20
用途: サンプル保管

透明で割れず軽い。パッキンも無いのに十分な密閉性があり満足です。

対象商品 : 33145935
2016-07-07
用途: 実験教室

安い、そしてガラスでないので割れにくく安全。透明度も確保されておりお気に入りです。何度リピしたかわかりません。

対象商品 : 33145935
2016-09-29
用途: 子ども向け実験教室の容器
教育・研究機関

すぐに届いて、問題なかったです。
割引対象の時に購入しました。

対象商品 : 33145935
2014-09-18
用途: 液体製品の経時変化を確認します

今まではガラス容器を使っていましたが、なかなか透明な樹脂容器が見つからなかったところ、モノタロウで見つけました。ガラス容器は廃棄に困りましたが、樹脂容器ですと検査後、普通ゴミとして捨てられるので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-07
質問:
60~70%エタノール、1~3%KOH水溶液、グリセリン等に対する本体(容器)及び蓋の耐性を教えて下さい。
回答:
メーカーに確認したところ耐性テストをしているわけではございませんので保証はできませんが、材質的には問題ないとのことです。
対象商品:
33145944
2012-07-03

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする