PSサンプル管瓶

PSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワンPSサンプル管瓶 - アズワン
(17件のレビュー)

透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。

材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33144833PS-1010
40
39
43(税込)
当日出荷
33144842PS-1515
45
44
48(税込)
当日出荷
33144851PS-2525
64
63
69(税込)
当日出荷
33144867PS-5050
86
85
94(税込)
当日出荷
33144876PS-100100
134
133
146(税込)
当日出荷
33144885PS-250250
200
198
218(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
33144824PS-55
30
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33144876
2024-05-20
用途: 実験サンプルを分析会社へ提出

メーカ直送の販売社が多い中、モノタロウでは在庫を持っておられ
当日出荷されていて助かりました。

対象商品 : 33144824
2018-06-05
用途: 小物入れ
卸売・小売業

液体をある程度入れると、蓋が圧縮された空気に押し返されて開いてしまう。少し蓋の締りが弱いようです。PS-5よりも大きいサイズの瓶だと問題なし。

対象商品 : 33144867
2017-08-30
用途: 実験
サービス業

このサイズと価格でフタの部分がねじ式だともっと嬉しいです。

対象商品 : 33144833
2017-07-09
用途: デモストレーション
サービス業

サイズの種類が豊富でキャップの赤も気にいりました。蓋がネジ式であれば、さらに良かった。

対象商品 : 33144842
2018-04-29
用途: 少量のグリスを保管するため

少量のグリスを保管するために購入。安価なのが良い。

対象商品 : 33144876
2023-06-27
用途: 粉体容器として
合同会社ヒポクラテス製造業

ガスバリア性を期待してサンプル購入したが、実験の結果、想定よりもガスが漏れる印象

対象商品 : 33144867
2017-03-31
用途: ワーム入れ
製造業

以外に蓋がかたくてもうすこし緩くてもいかな?またリピートすると思います。

対象商品 : 33144851
2020-05-15
用途: バイクのメンテナンスでエンジンオイルやギヤオイルの交換時、古いオイルを補完するため
製造業

ギヤオイルを入れてフタをして保管していたところ容器に縦ヒビが入りギヤオイルが漏れる事象が2回連続で発生した。ギヤオイルとの相性が悪いのかキャップが差し込みタイプのため内側から外側への圧力がかかる状態のため割れるのか次回はガラス製の物を購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする