曜日別特売

ガラス円筒濾紙

ガラス円筒濾紙 - Whatman(ワットマン)
(1件のレビュー)

使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。
重量減少が少ない(0.2%)です。
湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。
純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。

アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33136817-
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33136817
2020-07-21
用途: 試験に利用します。

注文して早く来るので助かります。値段が高いのでもう少し安ければよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする