曜日別特売

クライオバイアル

クライオバイアル - NALGENE(ナルゲン)クライオバイアル - NALGENE(ナルゲン)

液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。
充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。

仕様
細胞無毒性、パイロジェンフリー
滅菌済
材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃内容量1箱(25本×20包)
注意
※液体窒素(液相)に直接入れての保存には使用できません。
※オートクレーブ滅菌はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331302915000-10202-4025-02
51,120
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
331302825000-10122-4025-01
50,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331302825000-1012212108255000-10125000-1012 クライオバイアル(アウターキャップタイプ) Thermo Fisher Scientific 21210825クライオバイアル(アウターキャップタイプ)Thermo Fisher Scientific1箱(500本)
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする