クライオボックス

クライオボックス - Thermo Fisher Scientific

本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。

使用温度範囲(℃)-196~+121℃材質PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
収納量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331304835027-0909JP1箱(4個)133×133×954~5mL×81本1-9563-03
14,220
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
331304655025-05051箱(8個)76×76×511~2mL×25本1-9563-01
9,760
取扱い終了
331304745026-09091箱(4個)133×133×511~2mL×81本1-9563-02
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331304655025-0505029342065025-0505JP5025-0505 クライオボックス Thermo Fisher Scientific 02934206クライオボックスThermo Fisher Scientific1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする