アズワン
クリーンチェア
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番
1-5784-04
材質
座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)
620×555×410~510
質量(kg)
13
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×470(前側)、400×470(後側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33175335
AMI-33-CC
¥
75,000
¥
74,900
¥
82,390
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください