曜日別特売

クリーンルームチェア

クリーンルームチェア - アズワンクリーンルームチェア - アズワン

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。

仕様
クラス100対応
導電性能108Ω以下
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座×座高(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33175344CL-200Φ382×385~4809-5311-01
70,000
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
33175353CL-400453×420×400~4959-5311-02
87,200
86,328
94,961(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする