アズワン
クリーンルーム用 ゴミ袋
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番
9-5315-01
寸法(mm)
650×800
厚さ(mm)
0.03
仕様
45Lゴミ袋
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)
45
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33175423
45l
¥
580
¥
574
¥
631
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください