サブマリン型電気泳動装置 mupid

サブマリン型電気泳動装置 mupid - Mupid

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。

付属品
ゲルトレイ大×1個
ゲルトレイ小×2個
コーム(13・26ウェル形成可)×4個
ゲルメーカースタンド
トレイサイズ
ゲルトレイ大/130×122×24
小/130×59.5×16.5
アズワン品番1-5484-01材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130614Mupid-exU
71,400
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする