曜日別特売

スクリュー管瓶用 キャップ

スクリュー管瓶用 キャップ - マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 キャップ - マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 キャップ - マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶用 キャップ - マルエム[理化学・容器]
(2件のレビュー)
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33147125NO-021袋(100個)5-098-51No.02用
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33147134NO-101袋(100個)5-098-52No.01. 1用
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
33147143NO-231袋(100個)5-098-53No.2. 3用
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
33147152NO-561袋(50個)5-098-54No.4. 5. 6用
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33147161NO-781袋(50個)5-098-55No.7. 7L.8用
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33147143
2024-04-26
用途: 調査
教育・研究機関

goodです.改善点としては,キャップがたとへばNo3であれば適用できるメ-カ名もあるとよりgoodです.

対象商品 : 33147152
2022-04-05
用途: ウイスキー小瓶の再利用
サービス業

ウイスキーをおすそ分けするのに、30mlボトルを使うのですが、ボトルを返却されて、次回詰め替えるとき、煮沸で残香を消すことが可能ですが、キャップだけはパッキンの裏側に原液が残っているとほのかに香るので、キャップは新品にして入れ替えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする