曜日別特売

スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)

スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)
(8件のレビュー)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。

タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
pH測定有効範囲
標準変色表間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33139407MN902011巻1-8508-011.0-11.01
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139416MN902041巻1-8508-021.0-14.01.0/2.0
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139425MN902051巻1-8508-030.5-5.50.5
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139434MN902071巻1-8508-044.0-7.00.3
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139443MN902091巻1-8508-055.5-9.00.5
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139452MN902101巻1-8508-066.4-8.00.2
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139461MN902111巻1-8508-077.2-9.70.3/0.4
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139477MN902121巻1-8508-088.0-10.00.2/0.3/0.4
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139486MN902131巻1-8508-099.0-13.00.5
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139495MN902141巻1-8508-1012.0-14.00.5
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33139504MN902181箱(3巻)1-8508-110.5~5.5/5.5~9.0/9.0~13.0 各1巻0.5
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 畑のpH測定の目安に
医療・福祉・介護関連業

phの数値が色で細かく区分されているのが良い。
ちゃんと反応が出るかサンポールやセキス炭酸ソーダ等で試すと良いだろう。
やや値段が高いのが難点かな。

対象商品 : 33139407
2018-11-23
用途: 工場排水のPH値確認時
光村印刷株式会社製造業

改善点希望は特ありません、精度・機能的に業務に必須アイテムです。

対象商品 : 33139434
2016-01-14
用途: 畑 土壌のPH管理
農・林・水産業

未使用 PHがわかり 管理出来る。

対象商品 : 33139434
2020-04-21
用途: 次亜塩素酸水のpHの変化確認
製造業

元の色が緑で確認したい範囲が5~7で、変色が分かりにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 33139452
2014-04-30
用途: 乳の凝固状況のPH確認に使用

中性からタンパク質の等電点間での領域のPH確認に適しています。
比色の範囲が多く区分されており、使いやすい。

対象商品 : 33139416
2020-05-09
用途: 次亜塩素酸水のPH測定
有限会社サウンドタウン卸売・小売業

不良品なのか?色の変化がほとんど無くわかりづらいので、役に立たなかった。PH測定器を買い足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 33139452
2015-04-23
用途: 水槽及び入れ替え水の測定

値が正確でないと思います。当初水槽のPH.4以下(弱酸性)と表示されていて、水質に問題が無いと思っていました。後にPH計を購入して測ってみたところ、PH7.5でした。どちらが正しいか水道水で測定したところ、リトマス紙は、PH.6.4、PH計は、PH7.1でした。PH計のほうが正しいとおもいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 33139425
2013-12-02
用途: 酸性の測定
日新プロダクト株式会社

PH7もPH4 測定しましたが変色は同じでした。

4が参考にしています
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
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする