曜日別特売

ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き)

ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業ステリ・バイアル(ゴム栓・キャップ付き) - 三田理化工業

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。

付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴムキャップ口内径:12.5mm口形状クリンプ口
注意
※フタの取り付けの際は、専用の締機が必要です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×全高×肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33148071白5Ml1箱(10本)5透明4-4009-01Φ12.5×Φ23×42×1.5
8,100
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33148087白10Ml1箱(10本)10透明4-4009-02Φ12.5×Φ24.3×46.5×1.2
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33148096白20Ml1箱(10本)20透明4-4009-03Φ12.5×Φ30×60×1.5
8,700
8,698
9,568(税込)
48日以内出荷
返品不可
代替品有
33148105白30Ml1箱(10本)30透明4-4009-04Φ12.5×Φ33×63×1.5
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33148114白50Ml1箱(10本)50透明4-4009-05Φ12.5×Φ40×78×1.8
11,000
10,980
12,078(税込)
48日以内出荷
返品不可
33148123白1001箱(5本)100透明4-4009-06Φ12.5×Φ40×128×1.8
6,600
6,598
7,258(税込)
48日以内出荷
返品不可
33148132茶5Ml1箱(10本)54-4010-01Φ12.5×Φ23×42×1.5
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33148141茶10Ml1箱(10本)104-4010-02Φ12.5×Φ24.3×46.5×1.2
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33148157茶20Ml1箱(10本)204-4010-03Φ12.5×Φ30×60×1.5
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33148166茶30Ml1箱(10本)304-4010-04Φ12.5×Φ33×63×1.5
9,000
8,998
9,898(税込)
48日以内出荷
返品不可
33148175茶50Ml1箱(10本)504-4010-05Φ12.5×Φ40×78×1.8
11,200
10,980
12,078(税込)
48日以内出荷
返品不可
33148184茶1001箱(5本)1004-4010-06Φ12.5×Φ40×128×1.8
6,700
6,698
7,368(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33148071白5Ml33342515-白5Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342515低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,220
税込6,842
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33148087白10Ml33342524-白10Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342524低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,540
欠品中
税込7,194
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33148096白20Ml33342549-白20Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342549低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,600
税込7,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33148132茶5Ml33342515-茶5Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342515低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,220
税込6,842
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33148141茶10Ml33342524-茶10Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342524低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,540
欠品中
税込7,194
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33148157茶20Ml33342549-茶20Ml 低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン 33342549低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン1箱(10本)
6,600
税込7,260
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする