曜日別特売

スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)

スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) - MN(MACHEREY-NAGEL)
(1件のレビュー)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。
目盛間隔の中間値も容易に推測できます。
Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。

標準変色表間隔1タイプロールタイプ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
pH測定有効範囲
標準変色表間隔
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33139531MN905011~1112-346-01
5,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
33139547MN905101~11(Lタイプ)12-346-02
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33139547
2019-01-19
用途: EM菌の培養

使用方法が他に比べて手間が掛からないので助かります
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
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする