トランスイルミネーター

トランスイルミネーター - アズワントランスイルミネーター - アズワン

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。

仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130955SRT-1702-5442-01
161,000
160,000
176,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33130964MID-1702-5442-02
183,000
182,000
200,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする