曜日別特売

トランスイルミネーター用 オプション

トランスイルミネーター用 オプション - アズワン

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。

電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130973SRT-TUBE1セット(4本)2-5442-11
20,000
19,900
21,890(税込)
33日以内出荷
返品不可
33130982MID-TUBE1セット(4本)2-5442-12
49,500
49,400
54,340(税込)
10日以内出荷
返品不可
33130991SRT17F1個2-5442-21
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする