アズワン
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
放電管
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33130781
SUV-4
201×82.3×65
4W×1本
610(50mmの距離からの測定値)
1-5479-04
フィルター面/74×47
¥
30,800
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
当日出荷
33130797
SUV-6
261×82.3×65
6W×1本
1095(50mmの距離からの測定値)
1-5479-05
フィルター面/154×47
¥
45,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌々日出荷
33130806
SUV-16
336×82.3×65
8W×2本
2020(50mmの距離からの測定値)
1-5479-06
フィルター面/228×47
¥
57,200
¥
57,100
¥
62,810
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください