ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) - アズワン
(1件のレビュー)
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ内容量1個
注意
※接着剤などの硬化用には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
紫外線放射強度(μW/cm2)
有効寸法(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
放電管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130815SLUV-41-5479-07LW743
SW614
(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/74×47201×82.3×65SW4W×1本+LW4W×1本
36,500
36,400
40,040(税込)
当日出荷
33130824SLUV-61-5479-08LW1274
SW1112
(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/154×47261×82.3×65SW6W×1本+LW6W×1本
54,000
53,900
59,290(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33130833SLUV-81-5479-09LW1407
SW1013
(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/228×47336×82.3×65SW8W×1本+LW8W×1本
66,000
65,900
72,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33130833
2014-03-26
用途: UV樹脂の硬化
株式会社東和デザインモデル

研究にて、UV樹脂の硬化実験を行いたかったが、光のパワーが弱く固まらなかった。 もともとの使い方が違うのかと思うが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする