アズワン
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
(2件のレビュー)
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
本体寸法(mm)
放電管
紫外線放射強度(μW/cm
2
)
有効寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33130842
LUV-4
1-5479-01
201×82.3×65
4W×1本
513(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/74×47
-
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
当日出荷
33130851
LUV-6
1-5479-02
261×82.3×65
6W×1本
810(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/154×47
-
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
当日出荷
33130867
LUV-16
1-5479-03
336×82.3×65
8W×2本
1820(50mmの距離からの測定値)
フィルター面/228×47
レンタル品はこちら
¥
50,800
¥
50,700
¥
55,770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください