ハンディーUVランプ用 アクセサリー

ハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリー - アズワン

ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。

電源コード1.5m(2Pプラグ)内容量1個
注意
※UVランプは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130885暗箱1-5479-20308×233×167-
52,000
51,900
57,090(税込)
翌々日出荷
33130894ランプスタンド1-5479-21190×110×185レンタル品はこちら
12,200
12,100
13,310(税込)
当日出荷
33130903ビューイングキャビネット1-5479-22518×446×240-
116,000
115,000
126,500(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
33130876ビューイングキャビネット用交換電球1-5479-14--
670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディーUVランプ用ランプスタンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする