(6件のレビュー)

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33173542DPD試薬(一剤タイプ)1箱(500包)6-8516-14
8,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
33173551DPD試薬(一剤タイプ)1箱(100包)6-8516-15
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33244836試料セル(キャップ付)1パック(4本)2-7237-02
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33244836試料セル(キャップ付)41958998-画像準備中残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付きオーヤラックス1箱(2本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 浴槽の塩素濃度測定
社会福祉法人輪光福祉会

コンパクトでとても使いやすく、たっぷり入っているので良いです。

対象商品 : 33173542
2024-07-23
用途: 在庫切れのための再注文
社会福祉法人白石ひまわりサービス業

定番で使用しています。消耗品の交換に伴う再注文で、安心して注文/購入しています。

対象商品 : 33173542
2020-09-07
用途: 水質検査試薬として
医療・福祉・介護関連業

これまで同社同試薬を使用していましたので、製品自体に不満はありません。 こちらで手軽に購入できると知り発注しましたが短納期で助かりました。

対象商品 : 33173551
2019-01-14
用途: 水質検査
ダイアパレス山中湖管理組合法人不動産業

菌対策でこまめな計測が必要で、溶けやすく使いやすいです。

対象商品 : 33173551
2018-09-11
用途: 水道水の塩素濃度調査のため
コッコらんどSIKINE

水道水の塩素濃度を測定し、麦飯石、活性炭などの違い、塩素反応を測定し、今後の養鶏などの事業にも参考となりました。出来れば1包に対しての水の量(cc)を示していただいた方が、より正確な塩素反応を確認できると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33173551
2017-08-07
用途: 機器のメンテナンス
教育・研究機関

使用頻度が少ないのでもう少し少量で販売して欲しかった。
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
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする