曜日別特売

秤量瓶(PP)

秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)秤量瓶(PP) - Kartell(カルテル)

耐酸性・気密性に優れています。

仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33149042No.34220
890
839
923(税込)
翌々日出荷
33149051No.34360
930
869
956(税込)
翌々日出荷
33149067No.34530
1,050
939
1,033(税込)
翌々日出荷
33149076No.34650
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
33149085No.347190
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
33149094No.348360
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
33149033No.34023
740
699
769(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする