曜日別特売

白金線

白金線 - アズワン
(1件のレビュー)

高温での使用に適しています。

材質白金内容量1袋(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160687Φ0.3mm×1MΦ0.3mm×1M6-8689-01
65,000
64,350
70,785(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33160696Φ0.5mm×1MΦ0.5mm×1M6-8689-02
120,000
118,800
130,680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33160687
2014-10-30
用途: 研究上、顕微鏡下で小動物をすくい上げる際に使用します。
国立大学法人鳥取大学

昨今のレアメタルの価格上昇は仕方のないことですが、高価となってしまいました。
長期保存しても問題はありませんが、50cm単位での購入が可能ですと有難いです。
使い勝手は以前と変わりません。適度な長さに切断し、先端を鞣して、ガラス棒に
固定します。従前通り問題無く作業できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする