薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~32~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~32~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33282505CQ2KWB32-10DZ1010ロッド先端めねじRc
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
33282514CQ2KWB32-100DZ100100ロッド先端めねじRc
16,670
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282523CQ2KWB32-15DMZ1515ロッド先端おねじRc
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282532CQ2KWB32-15DZ1515ロッド先端めねじRc
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282541CQ2KWB32-20DZ2020ロッド先端めねじRc
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282557CQ2KWB32-25DMZ2525ロッド先端おねじRc
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282566CQ2KWB32-25DZ2525ロッド先端めねじRc
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282575CQ2KWB32-30DMZ3030ロッド先端おねじRc
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282584CQ2KWB32-30DZ3030ロッド先端めねじRc
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282593CQ2KWB32-35DMZ3535ロッド先端おねじRc
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282602CQ2KWB32-35DZ3535ロッド先端めねじRc
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282611CQ2KWB32-40DZ4040ロッド先端めねじRc
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282627CQ2KWB32-45DZ4545ロッド先端めねじRc
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282636CQ2KWB32-5DMZ55ロッド先端おねじRc
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282645CQ2KWB32-5DZ55ロッド先端めねじRc
10,180
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282654CQ2KWB32-50DMZ5050ロッド先端おねじRc
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282663CQ2KWB32-50DZ5050ロッド先端めねじRc
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282672CQ2KWB32-55DMZ-55ロッド先端おねじRc
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282681CQ2KWB32-75DZ-75ロッド先端めねじRc
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282697CQ2KWB32F-25DZ2525ロッド先端めねじワンタッチ管継手内蔵形
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする