曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
取付支持形式
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33281692CQ2KWA50-10DZ10両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281701CQ2KWA50-100DZ100両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281717CQ2KWA50-15DMZ15両端タップロッド先端おねじ両端タップ
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281726CQ2KWA50-20DMZ20両端タップロッド先端おねじ両端タップ
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281735CQ2KWA50-20DZ20両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281744CQ2KWA50-25DMZ25両端タップロッド先端おねじ両端タップ
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281753CQ2KWA50-25DZ25両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281762CQ2KWA50-30DMZ30両端タップロッド先端おねじ両端タップ
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281771CQ2KWA50-30DZ30両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281787CQ2KWA50-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップ
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281796CQ2KWA50-50DZ50両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33281805CQ2KWA50-75DZ75両端タップロッド先端めねじ両端タップ
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282907CQ2KWB50-10DZ10通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282916CQ2KWB50-100DMZ100通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282925CQ2KWB50-100DZ100通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282934CQ2KWB50-15DZ15通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥16,670
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282943CQ2KWB50-20DZ20通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282952CQ2KWB50-25DMZ25通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282961CQ2KWB50-25DZ25通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282977CQ2KWB50-30DMZ30通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282986CQ2KWB50-30DZ30通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33282995CQ2KWB50-35DZ35通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283004CQ2KWB50-50DMZ50通し穴(標準)ロッド先端おねじ通し穴(標準)
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283013CQ2KWB50-50DZ50通し穴(標準)ロッド先端めねじ通し穴(標準)
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283162CQ2KWF50-30DMZ30フランジ形ロッド先端おねじフランジ形
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283171CQ2KWF50-50DMZ50フランジ形ロッド先端おねじフランジ形
¥22,660
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283223CQ2KWL50-10DMZ10フート形ロッド先端おねじフート形
¥18,540
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33283232CQ2KWL50-75DMZ75フート形ロッド先端おねじフート形
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする