薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~25~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~25~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33533324CDQ2KB25-10DFZ10ヘッド側インロー付
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533333CDQ2KB25-10DFZ-A7310ヘッド側インロー付
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533342CDQ2KB25-10DFZ-A93V10ヘッド側インロー付
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533351CDQ2KB25-15DFMZ-F7BAVL15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533367CDQ2KB25-15DFMZ-M9BAVL15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533376CDQ2KB25-15DFZ-J7915ヘッド側インロー付
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533385CDQ2KB25-15DFZ-M9B15ヘッド側インロー付
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533394CDQ2KB25-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533403CDQ2KB25-20DFMZ-A7320ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533412CDQ2KB25-20DFMZ-A93V20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533421CDQ2KB25-20DFMZ-F7BWV20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533437CDQ2KB25-20DFMZ-J79WL20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533446CDQ2KB25-20DFMZ-J79WLS20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533455CDQ2KB25-20DFMZ-M9BWL20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533464CDQ2KB25-20DFMZ-M9BWLS20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533473CDQ2KB25-20DFMZ-M9BWV20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533482CDQ2KB25-20DFZ20ヘッド側インロー付
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533491CDQ2KB25-20DFZ-A73L20ヘッド側インロー付
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533507CDQ2KB25-20DFZ-A93VL20ヘッド側インロー付
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533516CDQ2KB25-20DFZ-M9BWV20ヘッド側インロー付
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533525CDQ2KB25-25DFMZ25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533534CDQ2KB25-25DFMZ-J79L25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533543CDQ2KB25-25DFMZ-J79W25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533552CDQ2KB25-25DFMZ-M9BL25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533561CDQ2KB25-25DFMZ-M9BW25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533577CDQ2KB25-25DFZ-F7BWVL25ヘッド側インロー付
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533586CDQ2KB25-25DFZ-F7NWV25ヘッド側インロー付
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533595CDQ2KB25-25DFZ-M9BWVL25ヘッド側インロー付
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533604CDQ2KB25-25DFZ-M9NWV25ヘッド側インロー付
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533613CDQ2KB25-30DFMZ-F7BAVL30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533622CDQ2KB25-30DFMZ-J79L30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533631CDQ2KB25-30DFMZ-M9BAVL30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533647CDQ2KB25-30DFMZ-M9BL30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533656CDQ2KB25-30DFZ-A9330ヘッド側インロー付
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533665CDQ2KB25-30DFZ-J79W30ヘッド側インロー付
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533674CDQ2KB25-30DFZ-M9BW30ヘッド側インロー付
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533683CDQ2KB25-30DFZ-M9N30ヘッド側インロー付
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533692CDQ2KB25-35DFMZ35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533701CDQ2KB25-35DFMZ-A93VL35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533717CDQ2KB25-35DFMZ-J79W35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533726CDQ2KB25-35DFMZ-M9BW35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533735CDQ2KB25-40DFZ-F79L40ヘッド側インロー付
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533744CDQ2KB25-40DFZ-M9NL40ヘッド側インロー付
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533753CDQ2KB25-50DFZ-F79L50ヘッド側インロー付
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533762CDQ2KB25-50DFZ-F7BV50ヘッド側インロー付
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533771CDQ2KB25-50DFZ-M9BV50ヘッド側インロー付
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533787CDQ2KB25-50DFZ-M9NL50ヘッド側インロー付
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533796CDQ2KB25-5DFZ5ヘッド側インロー付
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533805CDQ2KB25-5DFZ-F7BVL5ヘッド側インロー付
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33533814CDQ2KB25-9DFZ9ヘッド側インロー付
8,090
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする