薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33547281CDQ2KB12-15DCZ
6,660
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547297CDQ2KB12-15DCZ-A73
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547306CDQ2KB12-15DCZ-A73H
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547315CDQ2KB12-15DCZ-A73L
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547324CDQ2KB12-15DCZ-A73S
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547333CDQ2KB12-15DCZ-A93
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547342CDQ2KB12-15DCZ-A93L
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547351CDQ2KB12-15DCZ-A93V
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547367CDQ2KB12-15DCZ-A93VL
11,390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547376CDQ2KB12-15DCZ-A93VS
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547385CDQ2KB12-15DCZ-F7BV
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547394CDQ2KB12-15DCZ-F7BVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547403CDQ2KB12-15DCZ-F7BWV
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547412CDQ2KB12-15DCZ-F7BWVL
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547421CDQ2KB12-15DCZ-F7NV
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547437CDQ2KB12-15DCZ-F7NVL
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547446CDQ2KB12-15DCZ-J79
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547455CDQ2KB12-15DCZ-J79L
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547464CDQ2KB12-15DCZ-J79LS
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547473CDQ2KB12-15DCZ-M9B
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547482CDQ2KB12-15DCZ-M9BL
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547491CDQ2KB12-15DCZ-M9BLS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547507CDQ2KB12-15DCZ-M9BV
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547516CDQ2KB12-15DCZ-M9BVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547525CDQ2KB12-15DCZ-M9BW
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547534CDQ2KB12-15DCZ-M9BWV
13,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547543CDQ2KB12-15DCZ-M9BWVL
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547552CDQ2KB12-15DCZ-M9NL
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547561CDQ2KB12-15DCZ-M9NV
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547577CDQ2KB12-15DCZ-M9NVL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする