薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33547586CDQ2KB12-20DCMZ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547595CDQ2KB12-20DCMZ-A73
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547604CDQ2KB12-20DCMZ-A73H
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547613CDQ2KB12-20DCMZ-A73L
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547622CDQ2KB12-20DCMZ-A73LS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547631CDQ2KB12-20DCMZ-A93
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547647CDQ2KB12-20DCMZ-A93V
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547656CDQ2KB12-20DCMZ-A93VL
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547665CDQ2KB12-20DCMZ-A93VLS
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547674CDQ2KB12-20DCMZ-F79W
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547683CDQ2KB12-20DCMZ-F7BAL
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547692CDQ2KB12-20DCMZ-F7BV
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547701CDQ2KB12-20DCMZ-F7BVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547717CDQ2KB12-20DCMZ-F7BVLS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547726CDQ2KB12-20DCMZ-F7BWVL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547735CDQ2KB12-20DCMZ-F7BWVLS
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547744CDQ2KB12-20DCMZ-J79
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547753CDQ2KB12-20DCMZ-J79L
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547762CDQ2KB12-20DCMZ-J79SDPC
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547771CDQ2KB12-20DCMZ-M9B
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547787CDQ2KB12-20DCMZ-M9BAL
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547796CDQ2KB12-20DCMZ-M9BL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547805CDQ2KB12-20DCMZ-M9BLS
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547814CDQ2KB12-20DCMZ-M9BSDPC
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547823CDQ2KB12-20DCMZ-M9BV
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547832CDQ2KB12-20DCMZ-M9BVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547841CDQ2KB12-20DCMZ-M9BVLS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547857CDQ2KB12-20DCMZ-M9BWVL
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547866CDQ2KB12-20DCMZ-M9BWVLS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547875CDQ2KB12-20DCMZ-M9NVLS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33547884CDQ2KB12-20DCMZ-M9NW
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする