薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33548234CDQ2KB12-30DCMZ
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548243CDQ2KB12-30DCMZ-A73
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548252CDQ2KB12-30DCMZ-A73C
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548261CDQ2KB12-30DCMZ-A73CL
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548277CDQ2KB12-30DCMZ-A73HL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548286CDQ2KB12-30DCMZ-A73HLS
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548295CDQ2KB12-30DCMZ-A73L
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548304CDQ2KB12-30DCMZ-A73LS
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548313CDQ2KB12-30DCMZ-A73S
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548322CDQ2KB12-30DCMZ-A93L
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548331CDQ2KB12-30DCMZ-A93LS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548347CDQ2KB12-30DCMZ-A93V
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548356CDQ2KB12-30DCMZ-A93VL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548365CDQ2KB12-30DCMZ-A93VLS
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548374CDQ2KB12-30DCMZ-A93VS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548383CDQ2KB12-30DCMZ-F79S
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548392CDQ2KB12-30DCMZ-F7BAL
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548401CDQ2KB12-30DCMZ-F7BAZ
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548417CDQ2KB12-30DCMZ-F7BV
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548426CDQ2KB12-30DCMZ-F7BVLS
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548435CDQ2KB12-30DCMZ-F7BWVL
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548453CDQ2KB12-30DCMZ-J79
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548462CDQ2KB12-30DCMZ-J79L
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548471CDQ2KB12-30DCMZ-J79S
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548487CDQ2KB12-30DCMZ-J79W
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548496CDQ2KB12-30DCMZ-M9B
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548505CDQ2KB12-30DCMZ-M9BAL
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548514CDQ2KB12-30DCMZ-M9BAZ
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548523CDQ2KB12-30DCMZ-M9BL
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548532CDQ2KB12-30DCMZ-M9BS
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548541CDQ2KB12-30DCMZ-M9BV
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548557CDQ2KB12-30DCMZ-M9BVLS
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548566CDQ2KB12-30DCMZ-M9BW
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548575CDQ2KB12-30DCMZ-M9BWVL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548584CDQ2KB12-30DCMZ-M9NS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548593CDQ2KB12-30DCMZ-M9NV
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548602CDQ2KB12-30DCMZ-M9NW
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33548444CDQ2KB12-30DCMZ-F9NW
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする