薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33556853CDQ2KB20-30DZ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556862CDQ2KB20-30DZ-A73
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556871CDQ2KB20-30DZ-A73H
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556887CDQ2KB20-30DZ-A73HL
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556896CDQ2KB20-30DZ-A73HS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556905CDQ2KB20-30DZ-A73L
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556914CDQ2KB20-30DZ-A73LS
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556923CDQ2KB20-30DZ-A73S
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556932CDQ2KB20-30DZ-A73Z
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556941CDQ2KB20-30DZ-A73ZS
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556957CDQ2KB20-30DZ-A79W
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556966CDQ2KB20-30DZ-A93
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556975CDQ2KB20-30DZ-A93L
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556984CDQ2KB20-30DZ-A93S
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556993CDQ2KB20-30DZ-A93V
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557002CDQ2KB20-30DZ-A93VL
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557011CDQ2KB20-30DZ-A93VLS
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557027CDQ2KB20-30DZ-A93VS
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557036CDQ2KB20-30DZ-A93VZ
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557045CDQ2KB20-30DZ-A93VZS
10,430
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557054CDQ2KB20-30DZ-F79
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557063CDQ2KB20-30DZ-F79L
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557072CDQ2KB20-30DZ-F79W
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557081CDQ2KB20-30DZ-F7BV
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557097CDQ2KB20-30DZ-F7BVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557106CDQ2KB20-30DZ-F7PL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557115CDQ2KB20-30DZ-J79C
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557124CDQ2KB20-30DZ-J79L
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557133CDQ2KB20-30DZ-J79W
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557142CDQ2KB20-30DZ-J79WL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557151CDQ2KB20-30DZ-M9BL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557167CDQ2KB20-30DZ-M9BV
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557176CDQ2KB20-30DZ-M9BVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557185CDQ2KB20-30DZ-M9BW
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557194CDQ2KB20-30DZ-M9BWL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557203CDQ2KB20-30DZ-M9BWVL
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557212CDQ2KB20-30DZ-M9N
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557221CDQ2KB20-30DZ-M9NL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557237CDQ2KB20-30DZ-M9NLS
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557246CDQ2KB20-30DZ-M9NW
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557255CDQ2KB20-30DZ-M9PL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする