薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-40DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33557264CDQ2KB20-40DMZ
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557273CDQ2KB20-40DMZ-A72H
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557282CDQ2KB20-40DMZ-A73
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557291CDQ2KB20-40DMZ-A73CL
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557307CDQ2KB20-40DMZ-A73CZS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557316CDQ2KB20-40DMZ-A73H
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557325CDQ2KB20-40DMZ-A73HL
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557334CDQ2KB20-40DMZ-A73HZ
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557343CDQ2KB20-40DMZ-A73L
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557352CDQ2KB20-40DMZ-A73LS
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557361CDQ2KB20-40DMZ-A73S
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557377CDQ2KB20-40DMZ-A73Z
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557386CDQ2KB20-40DMZ-A93
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557395CDQ2KB20-40DMZ-A93L
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557404CDQ2KB20-40DMZ-A93V
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557413CDQ2KB20-40DMZ-A93VL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557422CDQ2KB20-40DMZ-A93VLS
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557431CDQ2KB20-40DMZ-A93VS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557447CDQ2KB20-40DMZ-A93VZ
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557456CDQ2KB20-40DMZ-A93Z
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557465CDQ2KB20-40DMZ-F79
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557474CDQ2KB20-40DMZ-F7BAL
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557483CDQ2KB20-40DMZ-F7BAL3
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557492CDQ2KB20-40DMZ-F7BVL
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557501CDQ2KB20-40DMZ-F7NV
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557517CDQ2KB20-40DMZ-J79
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557526CDQ2KB20-40DMZ-J79C
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557535CDQ2KB20-40DMZ-J79L
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557544CDQ2KB20-40DMZ-J79WLS
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557553CDQ2KB20-40DMZ-M9B
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557562CDQ2KB20-40DMZ-M9BAL
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557571CDQ2KB20-40DMZ-M9BAL3
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557587CDQ2KB20-40DMZ-M9BL
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557596CDQ2KB20-40DMZ-M9BVL
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557605CDQ2KB20-40DMZ-M9BWLS
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557614CDQ2KB20-40DMZ-M9N
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33557623CDQ2KB20-40DMZ-M9NV
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする