曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33595527CDQ2KL40-100DMZ100
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595536CDQ2KL40-100DMZ-A73100
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595545CDQ2KL40-100DMZ-A73HL100
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595554CDQ2KL40-100DMZ-A73L100
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595563CDQ2KL40-100DMZ-A93L100
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595572CDQ2KL40-100DMZ-A93V100
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595581CDQ2KL40-100DMZ-A93VL100
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595597CDQ2KL40-100DMZ-J79W100
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595606CDQ2KL40-100DMZ-M9BW100
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595615CDQ2KL40-100DMZ-M9BWVL100
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595633CDQ2KL40-15DMZ15
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595642CDQ2KL40-15DMZ-A93L15
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595651CDQ2KL40-15DMZ-J7915
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595667CDQ2KL40-15DMZ-M9B15
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595676CDQ2KL40-20DMZ20
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595685CDQ2KL40-20DMZ-A73Z20
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595694CDQ2KL40-20DMZ-M9BWVZ20
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595703CDQ2KL40-25DMZ25
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595712CDQ2KL40-25DMZ-A73L25
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595721CDQ2KL40-25DMZ-A9325
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595737CDQ2KL40-25DMZ-A93VL25
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595746CDQ2KL40-30DMZ-A7330
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595755CDQ2KL40-30DMZ-A73Z30
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595764CDQ2KL40-30DMZ-A93L30
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595773CDQ2KL40-30DMZ-A93V30
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595782CDQ2KL40-30DMZ-J79L30
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595791CDQ2KL40-30DMZ-J79WS30
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595807CDQ2KL40-30DMZ-M9BL30
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595816CDQ2KL40-30DMZ-M9BWS30
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595843CDQ2KL40-35DMZ-J79W35
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595852CDQ2KL40-35DMZ-M9BW35
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595861CDQ2KL40-40DMZ40
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595877CDQ2KL40-40DMZ-A9340
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595886CDQ2KL40-40DMZ-J79C40
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595895CDQ2KL40-45DMZ45
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595904CDQ2KL40-50DMZ50
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
33595913CDQ2KL40-50DMZ-A7350
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595922CDQ2KL40-50DMZ-A73L50
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595931CDQ2KL40-50DMZ-A73LS50
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595947CDQ2KL40-50DMZ-A73Z50
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595956CDQ2KL40-50DMZ-A93V50
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595965CDQ2KL40-50DMZ-A93VL50
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595974CDQ2KL40-50DMZ-A93VLS50
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595983CDQ2KL40-50DMZ-J79L50
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33595992CDQ2KL40-50DMZ-J79W50
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33596001CDQ2KL40-50DMZ-M9BL50
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33596017CDQ2KL40-50DMZ-M9BW50
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33596026CDQ2KL40-50DMZ-M9BWL50
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33596035CDQ2KL40-50DMZ-M9BWVL50
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33596044CDQ2KL40-5DMZ-J79C5
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする