薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL50-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33597015CDQ2KL50-100DMZ100
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597024CDQ2KL50-100DMZ-A73100
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597033CDQ2KL50-100DMZ-A79WL100
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597042CDQ2KL50-100DMZ-A93L100
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597051CDQ2KL50-100DMZ-F7BWVL100
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597067CDQ2KL50-100DMZ-J79W100
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597076CDQ2KL50-100DMZ-M9BVL100
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597085CDQ2KL50-100DMZ-M9BW100
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597094CDQ2KL50-100DMZ-M9BWVL100
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597103CDQ2KL50-10DMZ-A93LS10
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597112CDQ2KL50-12DMZ-A93L12
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597121CDQ2KL50-20DMZ20
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597137CDQ2KL50-20DMZ-A9320
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597146CDQ2KL50-20DMZ-J79W20
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597155CDQ2KL50-20DMZ-M9BW20
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597164CDQ2KL50-25DMZ-A7325
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597173CDQ2KL50-25DMZ-A73L25
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597182CDQ2KL50-25DMZ-A9325
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597191CDQ2KL50-25DMZ-A93V25
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597207CDQ2KL50-25DMZ-A93VL25
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597216CDQ2KL50-30DMZ30
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597225CDQ2KL50-30DMZ-A7330
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597234CDQ2KL50-30DMZ-A93V30
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597243CDQ2KL50-30DMZ-M9BWL30
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597252CDQ2KL50-30DMZ-M9BWMDPCS30
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597261CDQ2KL50-40DMZ-A7340
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597277CDQ2KL50-40DMZ-A73L40
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597286CDQ2KL50-40DMZ-A93V40
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597295CDQ2KL50-40DMZ-A93VL40
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597304CDQ2KL50-40DMZ-M9BV40
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597313CDQ2KL50-45DMZ45
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597322CDQ2KL50-45DMZ-A7345
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597331CDQ2KL50-45DMZ-A73LS45
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597347CDQ2KL50-45DMZ-A79W45
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597356CDQ2KL50-45DMZ-A93LS45
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597365CDQ2KL50-45DMZ-A93V45
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597374CDQ2KL50-45DMZ-A93VLS45
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33597383CDQ2KL50-50DMZ-A7350
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597392CDQ2KL50-50DMZ-A73HL50
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597401CDQ2KL50-50DMZ-A73L50
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597417CDQ2KL50-50DMZ-A93L50
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597426CDQ2KL50-50DMZ-A93V50
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597435CDQ2KL50-50DMZ-A93VL50
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597444CDQ2KL50-50DMZ-J7950
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597453CDQ2KL50-50DMZ-M9B50
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597462CDQ2KL50-50DMZ-M9BWVL50
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597471CDQ2KL50-60DMZ60
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597487CDQ2KL50-6DMZ6
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597496CDQ2KL50-6DMZ-F7BVL6
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33597505CDQ2KL50-6DMZ-M9BVL6
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする