薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603166CDQ2WB32-30DMZ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668381CDQ2WB32-30DMZ-A73
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668397CDQ2WB32-30DMZ-A73H
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668406CDQ2WB32-30DMZ-A73HL
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668415CDQ2WB32-30DMZ-A73L
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668424CDQ2WB32-30DMZ-A73Z
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668433CDQ2WB32-30DMZ-A79W
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668442CDQ2WB32-30DMZ-A93
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668451CDQ2WB32-30DMZ-A93L
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668467CDQ2WB32-30DMZ-A93V
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668476CDQ2WB32-30DMZ-A93VL
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668485CDQ2WB32-30DMZ-A93VZ
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668494CDQ2WB32-30DMZ-F7BAL
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668503CDQ2WB32-30DMZ-F7BV
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668512CDQ2WB32-30DMZ-F7BVL
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668564CDQ2WB32-30DMZ-J79
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668573CDQ2WB32-30DMZ-J79WLS
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668582CDQ2WB32-30DMZ-M9B
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668591CDQ2WB32-30DMZ-M9BAL
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668607CDQ2WB32-30DMZ-M9BALS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668616CDQ2WB32-30DMZ-M9BL
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668625CDQ2WB32-30DMZ-M9BV
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668634CDQ2WB32-30DMZ-M9BVL
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668643CDQ2WB32-30DMZ-M9BW
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668652CDQ2WB32-30DMZ-M9BWLS
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668661CDQ2WB32-30DMZ-M9BWVL
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668521CDQ2WB32-30DMZ-F9BAL
22,200
取扱い終了
返品不可
33668537CDQ2WB32-30DMZ-F9BALS
17,350
取扱い終了
返品不可
33668546CDQ2WB32-30DMZ-F9BW
20,100
取扱い終了
返品不可
33668555CDQ2WB32-30DMZ-F9BWVL
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする