薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-30DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603175CDQ2WB32-30DZ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668677CDQ2WB32-30DZ-A72H
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668686CDQ2WB32-30DZ-A73
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668695CDQ2WB32-30DZ-A73C
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668704CDQ2WB32-30DZ-A73H
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668713CDQ2WB32-30DZ-A73HL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668722CDQ2WB32-30DZ-A73L
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668731CDQ2WB32-30DZ-A73LS
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668747CDQ2WB32-30DZ-A73Z
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668756CDQ2WB32-30DZ-A93
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668765CDQ2WB32-30DZ-A93L
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668774CDQ2WB32-30DZ-A93LS
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668783CDQ2WB32-30DZ-A93V
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668792CDQ2WB32-30DZ-A93VL
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668801CDQ2WB32-30DZ-A93VLS
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668817CDQ2WB32-30DZ-A93VZ
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668826CDQ2WB32-30DZ-F7BAVL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668835CDQ2WB32-30DZ-F7BWVZS
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668853CDQ2WB32-30DZ-J79L
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668862CDQ2WB32-30DZ-J79LS
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668871CDQ2WB32-30DZ-J79W
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668887CDQ2WB32-30DZ-J79Z
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668896CDQ2WB32-30DZ-M9B
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668905CDQ2WB32-30DZ-M9BAVL
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668914CDQ2WB32-30DZ-M9BL
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668923CDQ2WB32-30DZ-M9BLS
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668932CDQ2WB32-30DZ-M9BV
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668941CDQ2WB32-30DZ-M9BVL
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668957CDQ2WB32-30DZ-M9BW
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668966CDQ2WB32-30DZ-M9BWL
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668975CDQ2WB32-30DZ-M9BWVZS
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668984CDQ2WB32-30DZ-M9BZ
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33668844CDQ2WB32-30DZ-F9BWL
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする