曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603464CDQ2WF12-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692197CDQ2WF12-10DMZ-F7BAVLS10ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692206CDQ2WF12-10DMZ-M9BAVLS10ロッド先端おねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692215CDQ2WF12-10DZ10ロッド先端めねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692224CDQ2WF12-10DZ-A73Z10ロッド先端めねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692233CDQ2WF12-10DZ-A93VZ10ロッド先端めねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692242CDQ2WF12-15DMZ-F7BAVL15ロッド先端おねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692251CDQ2WF12-15DMZ-F7BAVLS15ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692267CDQ2WF12-15DMZ-M9BAVL15ロッド先端おねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692276CDQ2WF12-15DMZ-M9BAVLS15ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692285CDQ2WF12-20DZ20ロッド先端めねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692294CDQ2WF12-20DZ-J79S20ロッド先端めねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692303CDQ2WF12-20DZ-M9BS20ロッド先端めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692312CDQ2WF12-30DMZ30ロッド先端おねじ
8,250
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする