曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603516CDQ2WF40-100DMZ-F79WL100
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693703CDQ2WF40-100DMZ-M9NWL100
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693712CDQ2WF40-10DMZ10
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693721CDQ2WF40-10DMZ-A9310
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693737CDQ2WF40-10DMZ-M9BVS10
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693746CDQ2WF40-10DMZ-M9NV10
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693755CDQ2WF40-20DMZ-A9320
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693764CDQ2WF40-20DMZ-F7BV20
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693773CDQ2WF40-20DMZ-M9BV20
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693791CDQ2WF40-30DMZ-M9BW30
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693816CDQ2WF40-40DMZ-F79WZ40
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693825CDQ2WF40-40DMZ-M9NWZ40
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693834CDQ2WF40-50DMZ50
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693843CDQ2WF40-50DMZ-A73H50
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693852CDQ2WF40-50DMZ-A73L50
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693861CDQ2WF40-50DMZ-A9350
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693877CDQ2WF40-50DMZ-F7BVL50
25,360
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693886CDQ2WF40-50DMZ-J79LS50
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693895CDQ2WF40-50DMZ-J79W50
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693904CDQ2WF40-50DMZ-M9BLS50
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693913CDQ2WF40-50DMZ-M9BVL50
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693922CDQ2WF40-50DMZ-M9BW50
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693931CDQ2WF40-50DMZ-M9N50
24,040
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693947CDQ2WF40-75DMZ75
18,540
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693956CDQ2WF40-75DMZ-A93V75
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693965CDQ2WF40-75DMZ-J79W75
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693974CDQ2WF40-75DMZ-M9BA75
26,350
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693983CDQ2WF40-75DMZ-M9BW75
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693782CDQ2WF40-30DMZ-F9BW30
22,950
取扱い終了
返品不可
33693807CDQ2WF40-30DMZ-P3DWZ30
29,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする