曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL50-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL50-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603683CDQ2WL50-100DZ100
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700466CDQ2WL50-100DZ-A73100
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700475CDQ2WL50-100DZ-A73H100
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700484CDQ2WL50-100DZ-A93100
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700493CDQ2WL50-100DZ-A93V100
¥28,880
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700502CDQ2WL50-100DZ-M9BS100
¥27,610
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700511CDQ2WL50-10DZ-A73L10
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700527CDQ2WL50-10DZ-A93VL10
¥24,750
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700536CDQ2WL50-10DZ-A93VS10
¥22,060
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700545CDQ2WL50-10DZ-M9BVL10
¥27,170
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700554CDQ2WL50-20DZ20
¥21,010
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700563CDQ2WL50-30DZ30
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700572CDQ2WL50-30DZ-A73L30
¥26,400
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700581CDQ2WL50-30DZ-A73Z30
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700597CDQ2WL50-30DZ-A93VL30
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700606CDQ2WL50-30DZ-M9BL30
¥27,720
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700615CDQ2WL50-35DZ35
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700624CDQ2WL50-35DZ-A73L35
¥26,730
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700633CDQ2WL50-35DZ-A93VL35
¥26,510
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700642CDQ2WL50-50DZ50
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700651CDQ2WL50-50DZ-A73L50
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700667CDQ2WL50-50DZ-A93VL50
¥27,890
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700676CDQ2WL50-50DZ-F79W50
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700685CDQ2WL50-50DZ-J7950
¥29,650
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700694CDQ2WL50-50DZ-J79W50
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700703CDQ2WL50-50DZ-M9B50
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700712CDQ2WL50-50DZ-M9BS50
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700721CDQ2WL50-50DZ-M9BW50
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700737CDQ2WL50-50DZ-M9NW50
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700746CDQ2WL50-60DZ-M9BWV60
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700755CDQ2WL50-70DZ-A9670
¥27,120
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700764CDQ2WL50-75DZ75
¥23,490
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700773CDQ2WL50-75DZ-A73L75
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700782CDQ2WL50-75DZ-A93V75
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700791CDQ2WL50-75DZ-A93VL75
¥28,220
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700807CDQ2WL50-75DZ-A9675
¥27,120
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33700816CDQ2WL50-85DZ85
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする