曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603963CQ2WL50-100DZ100ロッド先端めねじ
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708053CQ2WL50-10DCZ10ラバークッション
¥18,760
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708062CQ2WL50-10DMZ10ロッド先端おねじ
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708071CQ2WL50-10DZ10ロッド先端めねじ
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708087CQ2WL50-20DZ20ロッド先端めねじ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708096CQ2WL50-25DZ25ロッド先端めねじ
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708105CQ2WL50-30DMZ30ロッド先端おねじ
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708114CQ2WL50-30DZ30ロッド先端めねじ
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708123CQ2WL50-40DZ40ロッド先端めねじ
¥19,690
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708132CQ2WL50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708141CQ2WL50-50DCZ50ラバークッション
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708157CQ2WL50-50DMZ50ロッド先端おねじ
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708166CQ2WL50-50DZ50ロッド先端めねじ
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708175CQ2WL50-75DMZ75ロッド先端おねじ
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33708184CQ2WL50-75DZ75ロッド先端めねじ
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする