曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S32~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S32~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33294545CDQ2DS32-10DCMZ-M9BV10二山クレビス形二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33294554CDQ2DS32-75DCMZ-A93V75二山クレビス形二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296907CDQ2LS32-10DCMZ10フート形フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33296916CDQ2LS32-15DCMZ-M9B15フート形フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302857CDQ2DS32-10DCMZ-A9310二山クレビス形二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303024CDQ2LS32-35DCZ-M9N35フート形フート形ラバークッション
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303094CDQ2FS32-75DCMZ-M9B75ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303654CDQ2LS32-75DCZ-M9BWS75フート形フート形ラバークッション
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303681CDQ2LS32-75DCZ75フート形フート形ラバークッション
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする