曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33285515CDQ2AS50-25DFCZ25
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285524CDQ2AS50-25DFCZ-M9BWZ25
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285752CDQ2AS50-30DFCZ-A73H30
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33285761CDQ2AS50-30DFCZ-A9330
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33290311CDQ2BS50-15DFCMZ-M9BWS15
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33290582CDQ2BS50-20DFCZ-A73Z20
19,970
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291081CDQ2BS50-35DFCMZ-A73L35
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291097CDQ2BS50-35DFCMZ-A73LS35
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291106CDQ2BS50-35DFCMZ-A93VL35
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291115CDQ2BS50-35DFCMZ-A93VLS35
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291361CDQ2BS50-45DFCZ-A73LS45
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33291377CDQ2BS50-45DFCZ-A93VLS45
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295175CDQ2DS50-30DCZ-M9B30
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295202CDQ2DS50-35DCZ35
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295227CDQ2DS50-40DCZ-M9BWL40
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295342CDQ2DS50-50DCZ50
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295351CDQ2DS50-50DCZ-A7350
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295367CDQ2DS50-50DCZ-A79WL50
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295376CDQ2DS50-50DCZ-A93V50
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295473CDQ2DS50-75DCZ75
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33295211CDQ2DS50-40DCZ-F9BWL40
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする