曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300407CQ2DS50-100DCMZ100二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300443CQ2DS50-15DCZ15二山クレビス形ラバークッション二山クレビス形
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300486CQ2DS50-20DCMZ20二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300522CQ2DS50-25DCMZ25二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300565CQ2DS50-40DCMZ40二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300601CQ2DS50-50DCMZ50二山クレビス形ラバークッション付、ロッド先端おねじ二山クレビス形
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300644CQ2DS50-50DCZ50二山クレビス形ラバークッション二山クレビス形
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33300687CQ2DS50-75DCZ75二山クレビス形ラバークッション二山クレビス形
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301265CQ2FS50-20DCMZ20ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301301CQ2FS50-30DCMZ30ロッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじロッド側フランジ形
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301335CQ2FS50-50DCZ50ロッド側フランジ形ラバークッションロッド側フランジ形
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301642CQ2GS50-100DCMZ100ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじヘッド側フランジ形
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301676CQ2GS50-25DCMZ25ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじヘッド側フランジ形
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301712CQ2GS50-30DCMZ30ヘッド側フランジ形ラバークッション付、ロッド先端おねじヘッド側フランジ形
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33301755CQ2GS50-30DCZ30ヘッド側フランジ形ラバークッションヘッド側フランジ形
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302281CQ2LS50-100DCZ100フート形ラバークッションフート形
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302324CQ2LS50-20DCMZ20フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302367CQ2LS50-25DCZ25フート形ラバークッションフート形
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302394CQ2LS50-40DCMZ40フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
14,850
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302437CQ2LS50-50DCMZ50フート形ラバークッション付、ロッド先端おねじフート形
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302464CQ2LS50-50DCZ50フート形ラバークッションフート形
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302507CQ2LS50-65DCZ65フート形ラバークッションフート形
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする