曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298282CQ2AS80-100DCZ100ラバークッション
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298291CQ2AS80-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298307CQ2AS80-20DCZ20ラバークッション
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298316CQ2AS80-25DCZ25ラバークッション
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298325CQ2AS80-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298334CQ2AS80-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298343CQ2AS80-40DCZ40ラバークッション
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298352CQ2AS80-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298361CQ2AS80-50DCZ50ラバークッション
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298377CQ2AS80-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298386CQ2AS80-75DCZ75ラバークッション
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする