曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式単動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ポートねじの種類
ボディオプション
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
ポートねじの種類
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33329527CQ2A40-10SFMZ10両端タップ両端タップRcヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329536CQ2A40-10SFZ10両端タップ両端タップRcヘッド側インロー付
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329545CQ2A40-10SMZ10両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
33329554CQ2A40-10SZ10両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329563CQ2A40-10TFMZ10両端タップ両端タップRcヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329572CQ2A40-10TFZ10両端タップ両端タップRcヘッド側インロー付
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329581CQ2A40-10TMZ10両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329597CQ2A40-10TZ10両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329606CQ2A40-5SMZ5両端タップ両端タップRcロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329615CQ2A40-5SZ5両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
33329624CQ2A40-5TZ5両端タップ両端タップRcロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33329633CQ2A40F-10SZ10両端タップ両端タップワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329642CQ2A40F-10TMZ10両端タップ両端タップワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33329651CQ2A40F-10TZ10両端タップ両端タップワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330604CQ2B40-10SFZ10通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330613CQ2B40-10SMZ10通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330622CQ2B40-10SZ10通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330631CQ2B40-10TFZ10通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330647CQ2B40-10TMZ10通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330656CQ2B40-10TZ10通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
33330665CQ2B40-5SMZ5通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330674CQ2B40-5SZ5通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330683CQ2B40-5TFZ5通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330692CQ2B40-5TMZ5通し穴通し穴Rcロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330701CQ2B40-5TZ5通し穴通し穴Rcロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33330717CQ2B40F-10SZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330726CQ2B40F-10TMZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330735CQ2B40F-10TZ10通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33330744CQ2B40F-5SZ5通し穴通し穴ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33331331CQ2D40-10SMZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
33331347CQ2D40-10SZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331356CQ2D40-10TZ10二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33331365CQ2D40-5TMZ5二山クレビス形二山クレビス形Rcロッド先端おねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33331794CQ2F40-10SMZ10ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形Rcロッド先端おねじ
9,190
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
33331803CQ2F40-10SZ10ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33331812CQ2F40-10TZ10ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33331821CQ2F40-5SMZ5ロッド側フランジ形ロッド側フランジ形Rcロッド先端おねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332232CQ2G40-10SZ10ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33332652CQ2L40-10SMZ10フート形フート形Rcロッド先端おねじ
9,190
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332661CQ2L40-10SZ10フート形フート形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332677CQ2L40-10TZ10フート形フート形Rcロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332686CQ2L40-5SZ5フート形フート形Rcロッド先端めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332695CQ2L40F-10TZ10フート形フート形ワンタッチ管継手内蔵形ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33332792CQ2B40-5SFZ5通し穴通し穴Rcヘッド側インロー付
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする