曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全197種類を絞り込む
ストローク(mm)
197種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606194CDQ2A50-10DCMZ10
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
33849094CDQ2A50-10DCMZ-A7310
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849103CDQ2A50-10DCMZ-A73CL10
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849112CDQ2A50-10DCMZ-A73L10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849121CDQ2A50-10DCMZ-A73LS10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849137CDQ2A50-10DCMZ-A73Z10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849146CDQ2A50-10DCMZ-A93L10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849155CDQ2A50-10DCMZ-A93V10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849164CDQ2A50-10DCMZ-A93VL10
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849173CDQ2A50-10DCMZ-F7BVL10
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849207CDQ2A50-10DCMZ-M9BVL10
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849216CDQ2A50-10DCMZ-M9BVLS10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849225CDQ2A50-10DCMZ-M9BWVLS10
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849234CDQ2A50-10DCMZ-M9N10
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849243CDQ2A50-10DCMZ-M9NL10
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849252CDQ2A50-10DCMZ-M9NV10
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849261CDQ2A50-10DCMZ-M9NVS10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849277CDQ2A50-110DCMZ110
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849286CDQ2A50-110DCMZ-A73110
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849295CDQ2A50-110DCMZ-A73L110
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849304CDQ2A50-110DCMZ-A93L110
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849313CDQ2A50-110DCMZ-A93V110
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849322CDQ2A50-110DCMZ-A93VL110
23,430
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849331CDQ2A50-110DCMZ-F7BVL110
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849356CDQ2A50-110DCMZ-M9BL110
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849365CDQ2A50-110DCMZ-M9BL3110
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849374CDQ2A50-110DCMZ-M9BVL110
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849383CDQ2A50-110DCMZ-M9BWL110
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849392CDQ2A50-110DCMZ-M9BWVL110
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849401CDQ2A50-110DCMZ-M9BZ110
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849417CDQ2A50-115DCMZ-A73Z115
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849426CDQ2A50-120DCMZ120
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849435CDQ2A50-120DCMZ-F79L120
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849444CDQ2A50-120DCMZ-M9NL120
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849453CDQ2A50-130DCMZ130
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849462CDQ2A50-130DCMZ-A73130
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849471CDQ2A50-130DCMZ-A73C130
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849487CDQ2A50-130DCMZ-A93130
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849496CDQ2A50-130DCMZ-A93V130
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849505CDQ2A50-130DCMZ-J79130
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849514CDQ2A50-130DCMZ-M9B130
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849523CDQ2A50-135DCMZ135
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849532CDQ2A50-135DCMZ-A73L135
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849541CDQ2A50-135DCMZ-A93VL135
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33849557CDQ2A50-140DCMZ140
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849566CDQ2A50-145DCMZ145
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849575CDQ2A50-145DCMZ-J79WSDPC145
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849584CDQ2A50-145DCMZ-M9BWSDPC145
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849593CDQ2A50-155DCMZ-F7BAL155
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33849602CDQ2A50-155DCMZ-M9BAL155
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする