曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-175DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606343CDQ2A50-175DCMZ
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862412CDQ2A50-175DCMZ-A72H
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862421CDQ2A50-175DCMZ-A73
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862437CDQ2A50-175DCMZ-A733
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862446CDQ2A50-175DCMZ-A734
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862455CDQ2A50-175DCMZ-A73CL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862464CDQ2A50-175DCMZ-A73H
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862473CDQ2A50-175DCMZ-A73HL
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862482CDQ2A50-175DCMZ-A73HZ
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862491CDQ2A50-175DCMZ-A73L
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862507CDQ2A50-175DCMZ-A73LS
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862516CDQ2A50-175DCMZ-A73Z
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862525CDQ2A50-175DCMZ-A93
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862534CDQ2A50-175DCMZ-A93L
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862543CDQ2A50-175DCMZ-A93L3
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862552CDQ2A50-175DCMZ-A93LS
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862561CDQ2A50-175DCMZ-A93V
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862577CDQ2A50-175DCMZ-A93V3
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862586CDQ2A50-175DCMZ-A93V4
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862595CDQ2A50-175DCMZ-A93VL
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862604CDQ2A50-175DCMZ-A93VLS
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862613CDQ2A50-175DCMZ-F7BAL
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862622CDQ2A50-175DCMZ-F7BASDPC
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862631CDQ2A50-175DCMZ-F7BVL
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862647CDQ2A50-175DCMZ-F7BWVL
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862656CDQ2A50-175DCMZ-F7BWVZ3
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862701CDQ2A50-175DCMZ-J79
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862717CDQ2A50-175DCMZ-J79W
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862726CDQ2A50-175DCMZ-J79WSBPC
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862735CDQ2A50-175DCMZ-M9B
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862744CDQ2A50-175DCMZ-M9BAL
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862753CDQ2A50-175DCMZ-M9BL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862762CDQ2A50-175DCMZ-M9BSDPC
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862771CDQ2A50-175DCMZ-M9BVL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862787CDQ2A50-175DCMZ-M9BVZ
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862796CDQ2A50-175DCMZ-M9BW
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862805CDQ2A50-175DCMZ-M9BWL
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862814CDQ2A50-175DCMZ-M9BWSBPC
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862823CDQ2A50-175DCMZ-M9BWVL
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862832CDQ2A50-175DCMZ-M9BWVZ3
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862841CDQ2A50-175DCMZ-M9NW
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862857CDQ2A50-175DCMZ-M9NWL
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33862665CDQ2A50-175DCMZ-F9BAL
27,400
取扱い終了
返品不可
33862674CDQ2A50-175DCMZ-F9BW
25,300
取扱い終了
返品不可
33862683CDQ2A50-175DCMZ-F9BWL
25,900
取扱い終了
返品不可
33862692CDQ2A50-175DCMZ-F9NW
25,300
取扱い終了
返品不可
33862866CDQ2A50-175DCMZ-P3DWL
30,200
取扱い終了
返品不可
33862875CDQ2A50-175DCMZ-P3DWSC
30,800
取扱い終了
返品不可
33862884CDQ2A50-175DCMZ-P3DWSCS
24,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする