曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-25DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-25DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606447CDQ2A50-25DCZ-25
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867416CDQ2A50-25DCZ-A73-25
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867425CDQ2A50-25DCZ-A73HL-25
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867434CDQ2A50-25DCZ-A73L-25
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867443CDQ2A50-25DCZ-A73S-25
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867452CDQ2A50-25DCZ-A73Z-25
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867461CDQ2A50-25DCZ-A80-25
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867477CDQ2A50-25DCZ-A80S-25
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867486CDQ2A50-25DCZ-A90V-25
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867495CDQ2A50-25DCZ-A90VS-25
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867504CDQ2A50-25DCZ-A93-25
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867513CDQ2A50-25DCZ-A93L-25
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867522CDQ2A50-25DCZ-A93S-25
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867531CDQ2A50-25DCZ-A93V-25
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867547CDQ2A50-25DCZ-A93VL-25
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867556CDQ2A50-25DCZ-A93VS-25
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867574CDQ2A50-25DCZ-J79C-25
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867583CDQ2A50-25DCZ-J79L-25
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867592CDQ2A50-25DCZ-J79WL-25
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867601CDQ2A50-25DCZ-J79WSDPC-25
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867617CDQ2A50-25DCZ-M9BAL-25
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867626CDQ2A50-25DCZ-M9BL-25
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867635CDQ2A50-25DCZ-M9BV-25
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867644CDQ2A50-25DCZ-M9BVL-25
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867653CDQ2A50-25DCZ-M9BWL-25
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867662CDQ2A50-25DCZ-M9BWSDPC-25
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867671CDQ2A50-25DCZ-M9NWV-25
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33867565CDQ2A50-25DCZ-F9BAL25-
22,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする