曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-25DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-25DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606903CDQ2A63-25DCMZ
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895285CDQ2A63-25DCMZ-A73
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895294CDQ2A63-25DCMZ-A73HL
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895303CDQ2A63-25DCMZ-A73L
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895312CDQ2A63-25DCMZ-A73LS
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895321CDQ2A63-25DCMZ-A73S
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895337CDQ2A63-25DCMZ-A80L
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895346CDQ2A63-25DCMZ-A90VL
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895355CDQ2A63-25DCMZ-A93
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895364CDQ2A63-25DCMZ-A93L
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895373CDQ2A63-25DCMZ-A93V
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895382CDQ2A63-25DCMZ-A93VL
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895391CDQ2A63-25DCMZ-A93VS
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895407CDQ2A63-25DCMZ-F7BAL
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895416CDQ2A63-25DCMZ-F7BAL3
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895425CDQ2A63-25DCMZ-F7BALS
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895434CDQ2A63-25DCMZ-F7BAMDPC
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895452CDQ2A63-25DCMZ-J79W
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895461CDQ2A63-25DCMZ-J79WL
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895477CDQ2A63-25DCMZ-J79WSDPCS
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895486CDQ2A63-25DCMZ-J79Z
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895495CDQ2A63-25DCMZ-M9BAL
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895504CDQ2A63-25DCMZ-M9BAL3
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895513CDQ2A63-25DCMZ-M9BALS
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895522CDQ2A63-25DCMZ-M9BL
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895531CDQ2A63-25DCMZ-M9BVL
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895547CDQ2A63-25DCMZ-M9BW
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895556CDQ2A63-25DCMZ-M9BWL
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895565CDQ2A63-25DCMZ-M9BWSDPCS
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895574CDQ2A63-25DCMZ-M9BZ
25,410
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895583CDQ2A63-25DCMZ-M9NLS
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33895443CDQ2A63-25DCMZ-F9BWSDPC
28,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする