曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-300DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-300DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606937CDQ2A63-300DCMZ
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896292CDQ2A63-300DCMZ-A73
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896301CDQ2A63-300DCMZ-A733
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896317CDQ2A63-300DCMZ-A736
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896326CDQ2A63-300DCMZ-A73H
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896335CDQ2A63-300DCMZ-A73HL
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896344CDQ2A63-300DCMZ-A73HL6
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896353CDQ2A63-300DCMZ-A73HZ
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896362CDQ2A63-300DCMZ-A73L
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896371CDQ2A63-300DCMZ-A73LS
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896387CDQ2A63-300DCMZ-A73S
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896396CDQ2A63-300DCMZ-A73Z
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896405CDQ2A63-300DCMZ-A90LS
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896414CDQ2A63-300DCMZ-A93
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896423CDQ2A63-300DCMZ-A93L
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896432CDQ2A63-300DCMZ-A93L3
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896441CDQ2A63-300DCMZ-A93L6
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896457CDQ2A63-300DCMZ-A93V
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896466CDQ2A63-300DCMZ-A93V3
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896475CDQ2A63-300DCMZ-A93V6
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896484CDQ2A63-300DCMZ-A93VL
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896493CDQ2A63-300DCMZ-A93VLS
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896502CDQ2A63-300DCMZ-A93VS
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896511CDQ2A63-300DCMZ-F79WL
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896527CDQ2A63-300DCMZ-F7BAL
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896536CDQ2A63-300DCMZ-F7BVL
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896545CDQ2A63-300DCMZ-F7BVLS
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896554CDQ2A63-300DCMZ-F7BWV
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896563CDQ2A63-300DCMZ-F7PWL
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896572CDQ2A63-300DCMZ-J79
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896581CDQ2A63-300DCMZ-J79L
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896597CDQ2A63-300DCMZ-J79W
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896606CDQ2A63-300DCMZ-J79WL
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896615CDQ2A63-300DCMZ-M9B
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896624CDQ2A63-300DCMZ-M9BAL
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896633CDQ2A63-300DCMZ-M9BL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896642CDQ2A63-300DCMZ-M9BL3
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896651CDQ2A63-300DCMZ-M9BLS
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896667CDQ2A63-300DCMZ-M9BSDPC
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896676CDQ2A63-300DCMZ-M9BVL
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896685CDQ2A63-300DCMZ-M9BVLS
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896694CDQ2A63-300DCMZ-M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896703CDQ2A63-300DCMZ-M9BWL
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896712CDQ2A63-300DCMZ-M9BWV
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896721CDQ2A63-300DCMZ-M9BWVL
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896737CDQ2A63-300DCMZ-M9N
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896746CDQ2A63-300DCMZ-M9NWL
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896755CDQ2A63-300DCMZ-M9PWL
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33896764CDQ2A63-300DCMZ-P3DWL
37,550
取扱い終了
返品不可
33896773CDQ2A63-300DCMZ-P3DWSC
38,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする